Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.050.0275 Hatlapfejű csavar 1/2-13X2-3/4 acél 8. osztályú cinksárga, 10PK | AH8HQP 38TP49

GRAINGER N04104.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8HQP Modell: N04104.050.0275Kereszthivatkozás: 38TP49

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€30.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)10.41
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.050.0275 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X2-3/4 acél, 8. osztályú cinksárga, 10PK
€30.41 /csomag