Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04104.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X4 Acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK | AH8HP 38TP16

GRAINGER N04104.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X4 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8HPD Modell: N04104.031.0400Kereszthivatkozás: 38TP16

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz4"
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.044
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04104.031.0400 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X4 acél, 8. osztályú cinksárga, 25PK
€39.78 /csomag