Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.125.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7 acél 8-as fokozatú sima | AH8VAM 38ZX11

GRAINGER N04100.125.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8VAM Modell: N04100.125.0700Kereszthivatkozás: 38ZX11
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
€43.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz7"
Min. Menethossz3"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.125.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7 acél, 8. osztályú sima
€43.21 /Mértékegység