Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.075.0750 Hatlapfejű csavar 3/4-10x7-1/2 acél 8-as fokozatú sima | AH8UYT 38ZW69

GRAINGER N04100.075.0750 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x7-1/2 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8UYT Modell: N04100.075.0750Kereszthivatkozás: 38ZW69
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
€15.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz7.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.075.0750 Hatlapfejű csavar, 3/4-10x7-1/2 acél, 8. osztályú sima
€15.19 /Mértékegység