Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.062.1400 Hex Head Cap Screw 5/8-11x14 Steel Grade 8 Plain | AH8UYK 38ZW62

GRAINGER N04100.062.1400 Hatlapfejű csavar 5/8-11x14 acél, 8. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8UYK Modell: N04100.062.1400Kereszthivatkozás: 38ZW62
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
€25.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz14 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.062.1400 Hatlapfejű csavar 5/8-11x14 acél, 8. osztályú sima
€25.65 /Mértékegység