Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.062.1200 Hex Head Cap Screw 5/8-11X12 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8UYJ 38ZW61

GRAINGER N04100.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X12 acél, 8. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8UYJ Modell: N04100.062.1200Kereszthivatkozás: 38ZW61
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
€159.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz12 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4057
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.062.1200 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X12 acél, 8. osztályú, sima, 5PK
€159.12 /csomag