Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK | AH8HNC 38TN91

GRAINGER N04100.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HNC Modell: N04100.062.1000Kereszthivatkozás: 38TN91
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
€97.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz10 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0439
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.062.1000 Hatlapfejű csavar, 5/8-11X10 acél, 8. osztályú, sima, 5PK
€97.96 /csomag