Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.056.0375 Hatlapfejű csavar 9/16-12X3-3/4 Acél 8. osztályú, sima, 10PK | AH8UYA 38ZW53

GRAINGER N04100.056.0375 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UYA Modell: N04100.056.0375Kereszthivatkozás: 38ZW53

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€42.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3491
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.056.0375 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X3-3/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€42.12 /csomag