Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.043.0225 Hex Head Cap Screw 7/16-14X2-1/4 Steel Grade 8 Plain, 10PK | AH8UWZ 38ZW29

GRAINGER N04100.043.0225 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8UWZ Modell: N04100.043.0225Kereszthivatkozás: 38ZW29
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
€16.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.043.0225 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X2-1/4, 8-as fokozatú, sima acél, 10PK
€16.07 /csomag