Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.037.0087 Hex Head Cap Screw 3/8-16X7/8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UGW 38ZT16

GRAINGER N04100.037.0087 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X7/8, 8. osztályú, sima acél, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH8UGW Modell: N04100.037.0087Kereszthivatkozás: 38ZT16
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
€25.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.037.0087 Hatlapfejű csavar, 3/8-16X7/8, 8. osztályú, sima acél, 50 PK
€25.17 /csomag