Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.031.0225 Hex Head Cap Screw 5/16-18X2-1/4 8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UWL 38ZW17

GRAINGER N04100.031.0225 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X2-1/4 8 8-as acél, sima, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8UWL Modell: N04100.031.0225Kereszthivatkozás: 38ZW17

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€36.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.031.0225 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X2-1/4 8 8-as acél, sima, 50PK
€36.72 /csomag