Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N04100.031.0062 Hex Head Cap Screw 5/16-18X5/8 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8UGU 38ZT14

GRAINGER N04100.031.0062 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5/8, 8. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8UGU Modell: N04100.031.0062Kereszthivatkozás: 38ZT14
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
€29.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz5 / 8 "
Min. Menethossz5 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9922
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N04100.031.0062 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X5/8, 8. osztályú, sima acél, 100 PK
€29.62 /csomag