Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.125.0700 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x7 Acél, 5. osztályú horganyzott | AH8NUR 38WR15

GRAINGER N01200.125.0700 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x7, 5-ös acél, horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NUR Modell: N01200.125.0700Kereszthivatkozás: 38WR15
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
€53.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz7"
Min. Menethossz3"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.125.0700 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x7, 5-ös acél, horganyzott
€53.83 /Mértékegység