Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.125.0600 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x6 Acél 5. osztályú horganyzott | AH8NUP 38WR13

GRAINGER N01200.125.0600 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x6, 5-ös acél, horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NUP Modell: N01200.125.0600Kereszthivatkozás: 38WR13

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz6"
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1619
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.125.0600 Hatlapfejű csavar, 1-1/4-7x6, 5-ös acél, horganyzott
€48.85 /Mértékegység