Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.100.0850 Hatlapfejű csavar 1-8x8-1/2 5 acél, 5. osztályú horganyzott | AH8NTT 38WP92

GRAINGER N01200.100.0850 Hatlapfejű csavar, 1-8x8-1/2 5, 5-ös acél, horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NTT Modell: N01200.100.0850Kereszthivatkozás: 38WP92

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€30.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz8.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.100.0850 Hatlapfejű csavar, 1-8x8-1/2 5, 5-ös acél, horganyzott
€30.99 /Mértékegység