Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.100.0650 Hatlapfejű csavar 1-8x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott | AH8NTN 38WP88

GRAINGER N01200.100.0650 Hatlapfejű csavar 1-8x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott

Raktáron
Tétel: AH8NTN Modell: N01200.100.0650Kereszthivatkozás: 38WP88

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.100.0650 Hatlapfejű csavar 1-8x6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott
€23.28 /Mértékegység