Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.062.0500 Hatlapfejű csavar 5/8-11X5 Acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8HHU 38TM90

GRAINGER N01200.062.0500 Hatlapfejű csavar 5/8-11X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8HHU Modell: N01200.062.0500Kereszthivatkozás: 38TM90

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€32.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz5"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0962
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.062.0500 Hatlapfejű csavar 5/8-11X5 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€32.43 /csomag