Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.043.0325 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-14X3-1/4, 10PK

Raktáron
Tétel: AG6RXE Modell: N01200.043.0325Kereszthivatkozás: 46F544

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezcink
Fokozat5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt3.25 "
AnyagSzénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Rockwell KeménységC25-C34
Szakítószilárdság120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6854
Hajó magassága (cm)1.92
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158045

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 Hatlapfejű csavar, 5. fokozat 7/16-14X3-1/4, 10PK
€18.80 /csomag