Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.037.0650 Hatlapfejű csavar 3/8-16X6-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK | AH8NNY 38WP04

GRAINGER N01200.037.0650 Hatlapfejű csavar 3/8-16X6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NNY Modell: N01200.037.0650Kereszthivatkozás: 38WP04

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz6.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9405
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.037.0650 Hatlapfejű csavar 3/8-16X6-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 10PK
€31.10 /csomag