Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.075.0550 Hatlapfejű csavar 3/4-16X5-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NMG 38WN65

GRAINGER N01062.075.0550 Hatlapfejű csavar 3/4-16X5-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NMG Modell: N01062.075.0550Kereszthivatkozás: 38WN65
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
€87.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7708
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.075.0550 Hatlapfejű csavar 3/4-16X5-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€87.70 /csomag