Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.075.0350 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NMC 38WN61

GRAINGER N01062.075.0350 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NMC Modell: N01062.075.0350Kereszthivatkozás: 38WN61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€43.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.075.0350 Hatlapfejű csavar 3/4-16X3-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€43.05 /csomag