Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.043.0150 Hatlapfejű csavar 7/16-20X1-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK | AH8NKG 38WN19

GRAINGER N01062.043.0150 Hatlapfejű csavar 7/16-20X1-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NKG Modell: N01062.043.0150Kereszthivatkozás: 38WN19
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
€27.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.043.0150 Hatlapfejű csavar 7/16-20X1-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 25PK
€27.60 /csomag