Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.037.0175 Hex Head Cap Screw 3/8-24X1-3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8NJX 38WN10

GRAINGER N01062.037.0175 Hatlapfejű csavar 3/8-24X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NJX Modell: N01062.037.0175Kereszthivatkozás: 38WN10
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
€40.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4386
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.037.0175 Hatlapfejű csavar 3/8-24X1-3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€40.34 /csomag