Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 50 db | AH7CRZ 36RL38

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 50 pk

Raktáron
Tétel: AH7CRZ Modell: FB3FLWASH516SODS2P50Kereszthivatkozás: 36RL38
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
€63.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
színekEzüst
befejezNL-19 (SM)
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Fokozat316
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.11 / 16 "
csomag súlya0.28
Rockwell KeménységB80
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.015 "
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SODS2P50 alátét, 5/16 hüvelykes csavar, 316 rozsdamentes acél, 11/16 hüvelyk külső átmérő, 50 pk
€63.51 /csomag