Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.037.0075 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8MJY 38WG74

GRAINGER N01062.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8MJY Modell: N01062.037.0075Kereszthivatkozás: 38WG74
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
€22.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.037.0075 Hatlapfejű csavar, 3/8-24X3/4 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€22.05 /csomag