Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01062.025.0200 Hatlapfejű csavar 1/4-28X2 Acél 5. osztályú horganyzott, 50PK | AH8NHZ 38WM88

GRAINGER N01062.025.0200 Hatlapfejű csavar 1/4-28X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NHZ Modell: N01062.025.0200Kereszthivatkozás: 38WM88

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€22.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01062.025.0200 Hatlapfejű csavar 1/4-28X2 acél, 5. osztályú horganyzott, 50PK
€22.40 /csomag