Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.100.0500 Hatlapfejű csavar, 1-14X5 5, 5. osztályú acél, horganyzott, 5PK | AH8NHP 38WM79

GRAINGER N01060.100.0500 Hatlapfejű csavar, 1-14X5 5, 5. osztályú acél, horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NHP Modell: N01060.100.0500Kereszthivatkozás: 38WM79
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
€94.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0406
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.100.0500 Hatlapfejű csavar, 1-14X5 5, 5. osztályú acél, horganyzott, 5PK
€94.69 /csomag