Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.100.0175 Hatlapfejű csavar 1-14X1-3/4 Acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MJR 38WG68

GRAINGER N01060.100.0175 Hatlapfejű csavar, 1-14X1-3/4, 5. osztályú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MJR Modell: N01060.100.0175Kereszthivatkozás: 38WG68
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
€43.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4733
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.100.0175 Hatlapfejű csavar, 1-14X1-3/4, 5. osztályú, sima acél, 5PK
€43.31 /csomag