Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.087.0250 Hatlapfejű csavar 7/8-14X2-1/2 5 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK | AH8NGU 38WM60

GRAINGER N01060.087.0250 Hatlapfejű csavar, 7/8-14X2-1/2 5, 5. osztályú acél horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NGU Modell: N01060.087.0250Kereszthivatkozás: 38WM60

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.087.0250 Hatlapfejű csavar, 7/8-14X2-1/2 5, 5. osztályú acél horganyzott, 5PK
€39.33 /csomag