Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.075.0275 Hatlapfejű csavar 3/4-16X2-3/4 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8NGG 38WM49

GRAINGER N01060.075.0275 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NGG Modell: N01060.075.0275Kereszthivatkozás: 38WM49
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
€28.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz2.75 "
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.075.0275 Hatlapfejű csavar, 3/4-16X2-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€28.92 /csomag