Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.062.0200 Hatlapfejű csavar 5/8-18X2 Acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8NFQ 38WM34

GRAINGER N01060.062.0200 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X2 acél, 5. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NFQ Modell: N01060.062.0200Kereszthivatkozás: 38WM34
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
€16.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz2"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)6.1
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.062.0200 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X2 acél, 5. osztályú, sima, 5PK
€16.82 /csomag