Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.062.0175 Hatlapfejű csavar 5/8-18X1-3/4 Acél, 5. osztályú, sima, 10PK | AH8NFP 38WM33

GRAINGER N01060.062.0175 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NFP Modell: N01060.062.0175Kereszthivatkozás: 38WM33

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9693
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.062.0175 Hatlapfejű csavar, 5/8-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€26.00 /csomag