Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.056.0325 Hex Head Cap Screw 9/16-18X3-1/4 Steel Grade 5 Plain, 10PK | AH8NFJ 38WM28

GRAINGER N01060.056.0325 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X3-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8NFJ Modell: N01060.056.0325Kereszthivatkozás: 38WM28

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz3.25 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1907
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.056.0325 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X3-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€33.81 /csomag