Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.056.0150 Hex Head Cap Screw 9/16-18X1-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8NFB 38WM21

GRAINGER N01060.056.0150 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8NFB Modell: N01060.056.0150Kereszthivatkozás: 38WM21
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
€46.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz1.5 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5898
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.056.0150 Hatlapfejű csavar, 9/16-18X1-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 25PK
€46.23 /csomag