Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.043.0075 Hatlapfejű csavar 7/16-20X3/4 Acél, 5. osztályú, sima, 25PK | AH8MHY 38WG51

GRAINGER N01060.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X3/4, 5. osztályú, sima acél, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH8MHY Modell: N01060.043.0075Kereszthivatkozás: 38WG51

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€21.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5409
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.043.0075 Hatlapfejű csavar, 7/16-20X3/4, 5. osztályú, sima acél, 25 PK
€21.31 /csomag