Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16-24X1-3/4 Acél, 5. osztályú, sima, 50PK | AH8NDC 38WL75

GRAINGER N01060.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NDC Modell: N01060.031.0175Kereszthivatkozás: 38WL75
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
€26.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.67
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-24X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€26.44 /csomag