AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 előszűrő, 1. fokozat, MERV 8 névleges, 12 x 12 x 1 hüvelykes méret | CD6JRG

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 előszűrő, 1. fokozat, MERV 8 névleges, 12 x 12 x 1 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CD6JRG Modell: PFE-230PF1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő
Dimenzió12 "x 12" x 1 "
Méretek12 "x 12" x 1 "
Hatékonyság50%-ról 70%
Szűrés értékeléseMERV 8
típusRakott szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8421990180
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretekSorozathoz passzolTételAnyagCsomag méretetípusÁr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-242C hajtogatott szénszagtalanító előszűrő, 24 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk méret, 12-es csomag | CD7KUN ASI-242C--SzénszűrőFaszén12-€857.59
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-15I köztes szűrő, 15 gal. | CD7KVE AV-15I-AV-15, 55 sorozatSzűrő-2-€138.61
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL AV-5I csere közbenső szűrő, 15 gal., 2 db-os csomag | CD7KWM 25CE02 AV-5I-AV-2, AV-5 sorozatSzűrő-2Köztes szűrő€212.27
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL FLTR004C redős porszűrő, 24 hüvelyk x 24 hüvelyk x 2 hüvelyk Méret | CD6JLN FLTR004C--Redős porszűrő---€320.52
AIR SYSTEMS NEMZETKÖZI PFE-230-F1 szűrő, a szikra/acél forgács akár 95%-át rögzíti, rozsdamentes acél | CD6JRD PFE-230-F1--ElőszűrőRozsdamentes acél--€337.83
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF4 előszűrő, 2. fokozat, MERV 8 névleges, 12 x 12 x 4 hüvelykes méret | CD6JRH PFE-230PF412 "x 12" x 4 "-Előszűrő--Rakott szűrő€57.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL WL098C koaleszcens szűrő, C stílus | CH9WNE 25CE07 WL098C--Szűrő---€547.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL PFE-230PF1 előszűrő, 1. fokozat, MERV 8 névleges, 12 x 12 x 1 hüvelykes méret
€20.79 /Mértékegység