Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01060.025.0350 Hex Head Cap Screw 1/4-28X3-1/2 Steel Grade 5 Plain, 50PK | AH8NCW 38WL69

GRAINGER N01060.025.0350 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8NCW Modell: N01060.025.0350Kereszthivatkozás: 38WL69

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€35.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz3.5 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1655
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01060.025.0350 Hatlapfejű csavar, 1/4-28X3-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€35.40 /csomag