Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.125.0400 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x4 Steel Grade 5 Plain | AH8NBY 38WL48

GRAINGER N01000.125.0400 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x4 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Tétel: AH8NBY Modell: N01000.125.0400Kereszthivatkozás: 38WL48
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
€22.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 1 / 4-7 "
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság25 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.875 "
Hossz4"
Min. Menethossz2-3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.125.0400 Hatlapfejű csavar 1-1/4-7x4 acél, 5. osztályú sima
€22.05 /Mértékegység