Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.100.1200 Hatlapfejű csavar, 1-8x12 acél, 5. osztályú, sima | AH8NBG 38WL33

GRAINGER N01000.100.1200 Hatlapfejű csavar 1-8x12 acél, 5. osztályú sima

Raktáron
Cikkszám: AH8NBG Modell: N01000.100.1200Kereszthivatkozás: 38WL33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossz12 "
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2956
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)4.06
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.100.1200 Hatlapfejű csavar 1-8x12 acél, 5. osztályú sima
€48.07 /Mértékegység