Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0425 Hatlapfejű csavar 7/8-9X4-1/4 Acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8NAA 38WL04

GRAINGER N01000.087.0425 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NAA Modell: N01000.087.0425Kereszthivatkozás: 38WL04
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
€44.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz4.25 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9989
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0425 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X4-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€44.43 /csomag