Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0375 Hatlapfejű csavar 7/8-9X3-3/4 acél, 5. osztályú, sima, 5PK | AH8MZY 38WL02

GRAINGER N01000.087.0375 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MZY Modell: N01000.087.0375Kereszthivatkozás: 38WL02
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
€56.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz3.75 "
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8054
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0375 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X3-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€56.19 /csomag