Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.087.0275 Hex Head Cap Screw 7/8-9X2-3/4 5 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MZU 38WK97

GRAINGER N01000.087.0275 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X2-3/4 5 5-as acél, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MZU Modell: N01000.087.0275Kereszthivatkozás: 38WK97

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€34.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz8"
Min. Menethossz2"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.087.0275 Hatlapfejű csavar, 7/8-9X2-3/4 5 5-as acél, sima, 5PK
€34.16 /csomag