Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.056.0400 Hatlapfejű csavar 9/16-12X4 5. osztályú acél sima, 5PK | AH8MXH 38WK41

GRAINGER N01000.056.0400 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X4 acél, 5. osztályú, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MXH Modell: N01000.056.0400Kereszthivatkozás: 38WK41

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz4"
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7141
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.056.0400 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X4 acél, 5. osztályú, sima, 5PK
€18.66 /csomag