Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.050.0550 Hex Head Cap Screw 1/2-13X5-1/2 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MWK 38WK20

GRAINGER N01000.050.0550 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MWK Modell: N01000.050.0550Kereszthivatkozás: 38WK20
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
€16.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz5.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7592
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.050.0550 Hatlapfejű csavar, 1/2-13X5-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 5PK
€16.21 /csomag