Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.043.0100 Hatlapfejű csavar 7/16-14X1 Acél, 5. osztályú, sima, 25PK | AH8MGK 38WG16

GRAINGER N01000.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK

Raktáron
Tétel: AH8MGK Modell: N01000.043.0100Kereszthivatkozás: 38WG16

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€18.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossz1"
Min. Menethossz1"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6746
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.043.0100 Hatlapfejű csavar, 7/16-14X1 acél, 5. osztályú, sima, 25PK
€18.44 /csomag