Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0250 Hatlapfejű csavar 5/16-18X2-1/2 Acél, 5. osztályú, sima, 50PK | AH8MTN 38WJ51

GRAINGER N01000.031.0250 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AH8MTN Modell: N01000.031.0250Kereszthivatkozás: 38WJ51
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
€35.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz2.5 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.364
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0250 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X2-1/2, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€35.73 /csomag