Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0075 Hex Head Cap Screw 5/16-18X3/4 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MGA 38WG07

GRAINGER N01000.031.0075 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3/4, 5. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8MGA Modell: N01000.031.0075Kereszthivatkozás: 38WG07
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
€28.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1308
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0075 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X3/4, 5. osztályú, sima acél, 100 PK
€28.77 /csomag