Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0050 Hex Head Cap Screw 5/16-18X1/2 Steel Grade 5 Plain, 100PK | AH8MFY 38WG05

GRAINGER N01000.031.0050 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1/2, 5. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8MFY Modell: N01000.031.0050Kereszthivatkozás: 38WG05

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€26.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1 / 2 "
Min. Menethossz1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0050 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1/2, 5. osztályú, sima acél, 100 PK
€26.08 /csomag