Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.025.0087 Hatlapfejű csavar 1/4-20X7/8 5. osztályú acél sima, 100PK | AH8MRJ 38WJ24

GRAINGER N01000.025.0087 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X7/8, 5. osztályú, sima acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH8MRJ Modell: N01000.025.0087Kereszthivatkozás: 38WJ24
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
€18.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz7 / 8 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.025.0087 Hatlapfejű csavar, 1/4-20X7/8, 5. osztályú, sima acél, 100 PK
€18.85 /csomag